AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBIS00L7 BIS M-6008-048-050-06-ST23

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIS00L7 BIS M-6008-048-050-06-ST23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza - 90 mm

  • Altezza - 45.5 mm

  • Profondità - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768351927

Codice prodotto

BAUBIS00L7

Cod. produttore

BIS00L7

Produttore

BAU

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

90 mm

Altezza:

45.5 mm

Profondità:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Con il nostro processore BIS V si possono utilizzare in simultanea fino a quattro testine di scrittura/lettura per ogni processore. La sua indipendenza dalla frequenza permette il funzionamento combinato di tutte le frequenze (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). È perciò necessario un solo tipo di processore, cosa che semplifica notevolmente la gestione di magazzino. Inoltre, per un impiego indipendente dal settore industriale, il processore è disponibile con tutti i più comuni sistemi bus a livello internazionale.Le caratteristiche particolariperfette caratteristiche EMC grazie alla robusta carcassa in zinco pressofusotutti i collegamenti sono facilmente accessibili dal lato anterioreconcetto di fissaggio variabile per il semplice montaggio su barre scanalate o su profilodisplay LCD e pulsanti per la facile messa in funzioneogni testina di scrittura/lettura segnala direttamente al processore il suo stato e condizione operativa tramite due LEDporta IO-Link-Master per il collegamento di sensori eattuatori compatibili IO-LinkWebserver per il monitoraggio dello stato a distanzamoduli funzionali dei più noti produttori di controller per il rapido impiego2-Port-Ethernet-Switch integrato per topologia lineare e ad anellodimensioni contenute ecompatte (172 × 48 × 62 mm)interfaccia USB per la rapida messa in funzione senza collegamento busBIS Cockpit: testine di scrittura/lettura parametrizzabili in modo indipendente dall'interfaccia con strumenti software basati su PCalimentazione di tensione tramite robusto connettore da 7/8"per ambienti industriali gravosi