AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBIP0001 BIP AD0-B014-01-EP02

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIP0001 BIP AD0-B014-01-EP02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

  • Larghezza del sensore - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001570876

Codice prodotto

BAUBIP0001

Cod. produttore

BIP0001

Produttore

BAU

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Larghezza del sensore:

35 mm

Altezza del sensore:

35 mm

Lunghezza del sensore:

31 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore di distanza induttivo, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello BAUBIP0001 - BIP AD0-B014-01-EP02