AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL003U BGL 80A-007-SA4-S49 - BGL003U

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL003U BGL 80A-007-SA4-S49

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza del sensore - 11 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente chiuso (NC)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000505763

Codice prodotto

BAUBGL003U

Cod. produttore

BGL003U

Produttore

BAU

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

11 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente chiuso (NC)

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Altezza del sensore:

100 mm

Lunghezza del sensore:

54 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm