AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBFB000C BFB M18M-011-P-S4 - BFB000C

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBFB000C BFB M18M-011-P-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072159507

Codice prodotto

BAUBFB000C

Cod. produttore

BFB000C

Produttore

BAU

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Diametro del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

75 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Le apparecchiature a base di fibre BFB per fibre di plastica e vetro di Balluff vengono impiegate laddove un tradizionale opto-sensore risulta essere troppo grande o poco flessibile per l'applicazione. Vengono abbinate al sensore scegliendo tra un'otticain fibre di plastica o di vetro, affinché possiate disporre della massima flessibilità a seconda dell'applicazione.La nostra ampia scelta di ottiche in fibra di plastica può essere impiegata soprattutto quando non si richiedono specifiche troppo elevate in termini di robustezza, temperatura ambientale e resistenza agli agenti chimici. In programma abbiamo tuttavia fibre resistenti all'alta temperatura. E con le ottiche in fibra di vetro offriamo inoltre versioni calpestabili, resistenti alle temperature e agli agenti chimici.Le caratteristiche particolaririconoscimento di basse differenze di contrastomolta rapidità – fino a 8 kHzelevata esattezza di posizionamentodi montaggio flessibile, facili da regolaredisponibili informazioni supplementari (parametrabili)meccanicamente robustecommutazione estremamente precisacon principio usa e getta o tastatoreottica dritta o ad angoloforma compatta per montaggio su rotaiacon o senza displayvari tipi di luce (rossa o infrarossa)a richiesta anche con segnale di uscita analogicovarie serie per fibre di vetro o fibre di plastica