BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS0037 BCS M12T4D2-PSM40C-S04G - BCS0037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449076830075
Codice prodotto
BAUBCS0037
Cod. produttore
BCS0037
Produttore
BAU
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Diametro del sensore:
12 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di azionamento / funzionamento:
Altri


