AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS001K BCS D30T409-XXS15C-EP02-GZ01-002 - BCS001K

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS001K BCS D30T409-XXS15C-EP02-GZ01-002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Altri

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074772117

Codice prodotto

BAUBCS001K

Cod. produttore

BCS001K

Produttore

BAU

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Metallo

Diametro del sensore:

30 mm

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Lunghezza del sensore:

10 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Altri

Con indicatore di stato:

no

Tipo di interfaccia:

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

In Balluff, i vostri requisiti definiscono il programma. Pertanto, il nostro portafoglio comprende anche sensori capacitivi specifici per requisiti tecnici elevati, ad esempio per pressioni o alte temperature. Trattandosi di varianti autoadesive, si adattano in modo particolarmente semplice e flessibile alla superficie da fissare. Materiali della custodia come acciaio inossidabile, plastica o PTFE li rendono ideali per l'uso in ambienti difficili. Dispongono inoltre di un'ampia tensione di esercizio e sono disponibili in forme costruttive particolarmente piccole.Per l'impiego a temperature estremamente elevate o in spazi limitati, offriamo anche teste sensore con elettronica remota. Di conseguenza sono installabili e ben regolabili anche in punti difficili da raggiungere. Poiché i loro amplificatori sono disponibili con uscita commutata o analogica oppure con interfaccia IO-Link, con tali sensori potete affrontare una vasta gamma di applicazioni. A seconda dell'uscita che avete scelto potete, ad esempio, rilevare un livello limite o configurare un rilevamento di livello continuo.Le caratteristiche particolarisensori capacitivi don custodia in acciaio inossidabile, plastica o PTFEresistenti all'alta temperatura fino a 250 °C e fino a 180 °C con a pressioni fino a 6 bar; resistenti ad alte pressioni fino a 150 barteste sensore per il funzionamento con amplificatore separato, con caratteristica IO-Linkvarianti autoadesive per il fissaggio semplice e versatile