AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC099C BCC M455-0000-1A-RM020-005

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC099C BCC M455-0000-1A-RM020-005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Materiale della superficie dei contatti - Oro

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Grado di protezione IP (montato) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072982822

Codice prodotto

BAUBCC099C

Cod. produttore

BCC099C

Produttore

BAU

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di custodia:

Lineare

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Altri

Grado di protezione IP (montato):

IP68

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione.Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.