BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC06M4 BCC M434-0000-2A-000-41X475-000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di custodia - Lineare
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449079029575
Codice prodotto
BAUBCC06M4
Cod. produttore
BCC06M4
Produttore
BAU
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di custodia:
Lineare
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione.Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.