BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0346 BCC M415-0000-1A-004-VX8334-100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Lunghezza del cavo - 10 m
Materiale della guaina del cavo - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
2000001229941
Codice prodotto
BAUBCC0346
Cod. produttore
BCC0346
Produttore
BAU
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP68
Materiale della superficie dei contatti:
Oro