AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC02H8 BKS-S107-RT14

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC02H8 BKS-S107-RT14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

  • Materiale della superficie dei contatti - Altri

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001524176

Codice prodotto

BAUBCC02H8

Cod. produttore

BCC02H8

Produttore

BAU

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di custodia:

Lineare

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Connettore industriale circolare, da cablare, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello BAUBCC02H8 - BKS-S107-RT14