AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW000J BAW G06EE-UAF20B-EP03-K

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW000J BAW G06EE-UAF20B-EP03-K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di custodia - Cilindro liscio

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

  • Lunghezza del sensore - 30.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070207491

Codice prodotto

BAUBAW000J

Cod. produttore

BAW000J

Produttore

BAU

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Lunghezza del sensore:

30.5 mm

Diametro del sensore:

6.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

I nostri sensori induttivi di distanza BAW misurano le diverse posizioni nonché distanze e possono discriminare anche varie tipologie di materiale. Lavorano contactless, non hanno quindi usura e si contraddistinguono per un'elevata longevità.La loro funzione Teach dispone di un campo di linearità regolabile, che permette una rapida messa in funzione durante la prima installazione e garantisce tempi di inattività contenuti nella sostituzione del sensore.Grazie alla varietà di forme costruttive disponibili, i sensori induttivi di distanza si lasciano facilmente integrare in ogni applicazione. Tra i più importanti campi di impiego troviamo il monitoraggio di movimenti in dispositivi di giunzione, punzonatura o serraggio dell'industria meccanica o larilevazione di squilibri e dilatazioni di assi.I sensori induttivi di distanza forniscono un segnale assoluto analogico di tensione, corrente o IO-Link.Le caratteristiche particolaricompatti, robusti ed affidabilisenza usura poiché contactlessprincipio di misurazione assolutacampi di misurazione da 0,2 a 50 mm, anche apprendibilitempo di risposta breve ed elevata precisione di ripetibilità e linearitàelevato range di temperatura, bassa deriva di temperaturafacile utilizzo grazie a interfacce analogiche e IO-Link