AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBAE002M BOS S-T01 - BAE002M

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBAE002M BOS S-T01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasmissione - Rame

  • Modello - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079813747

Codice prodotto

BAUBAE002M

Cod. produttore

BAE002M

Produttore

BAU

Trasmissione:

Rame

Modello:

Altri

Qualunque sia l'applicazione che desiderate implementare, Balluff vi offre una vasta gamma di fotocellule a riflessione. Queste vi consentono un riconoscimento affidabile dell'oggetto indipendentemente dalla sua superficie, dal suo colore e materiale. Seutilizzate un filtro di polarizzazione, allora le nostre fotocellule a riflessione vi permettono persino di rilevare oggetti lucenti.Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in una custodia, per consentire il semplice montaggio di questa fotocellula e poterla facilmente allineare grazie alle generose tolleranze di montaggio.Potete scegliere il tipo di luce in base alle vostre esigenze. In funzione del modello, le nostre fotocellule a riflessione operano con luce rossa ben visibile, luce a infrarossi non visibile o luce laser molto precisa, ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli.