B.E.G. ITALIA SRL - BBH94327 INDOOR 140-L BIANCO COPERTURA INCLUSA - 94327

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tempo massimo di accensione - 30 min
Portata massima frontale - 3 m
Potenza di commutazione massima - 2000 W
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007529943272
Codice prodotto
BBH94327
Cod. produttore
94327
Produttore
BBH
Tempo massimo di accensione:
30 min
Portata massima frontale:
3 m
Potenza di commutazione massima:
2000 W
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo HVAC:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
1.1 m
Portata massima tangenziale:
8 m
Max. gamma di presenza:
0 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
10 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensore di luminosità regolabile:
no
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
15 s
Max. commutazione del LED di alimentazione:
300 W
Adatto per carico C:
no
Temperatura:
-25...50 °C
Numero di zone di intervento:
67
Max corrente di inserzione:
165 A
Corrente di comando:
2 mA
Ingresso unità secondaria:
sì
Funzione allarme:
no
Larghezza:
88 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
88 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no