AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93546 PD4N-BMS DALI-2

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Modello - Altri

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529935468

Codice prodotto

BBH93546

Cod. produttore

93546

Produttore

BBH

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

Numero RAL (affine):

9010

Sensore di luminosità regolabile:

no

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

24 m

Portata massima frontale:

4 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

12 m

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Tempo massimo di accensione:

30 min

Numero di canali:

1

Tempo minimo di accensione:

1 s

Multisensore DALI-2 (input device) con ampia area di rilevamento, Prodotto certificato DALI-2, Alimentazione via DALI bus, LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura, Tecnologia multimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103, Telegramma 0 fornisce informazioni sul movimento e presenza su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 303, Telegramma 1 fornisce i valori LUX su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 304, La parametrizzazione e possibile tramite l'applicazione Multimaster obbligatoria di qualsiasi produttore. Questo controller deve supportare la IEC 62386 parti 101/103/303/304., Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Adatto per il montaggio in controsoffitti o a semincasso, Base per installazione a plafone (opzionale), L'area di rilevamento puo essere ridotta mediante lamelle di copertura, Sensibilita sensori PIR interni regolabili individualmente, LEDs interni attivabili o disattivabili