AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93542 PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93542 PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529935420

Codice prodotto

BBH93542

Cod. produttore

93542

Produttore

BBH

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Rilevatore di presenza

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

9010

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

9 m

Portata massima frontale:

6 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Selettore di modalità:

Portata massima tangenziale:

4.5 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...0 °

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Tempo massimo di accensione:

120 min

Numero di canali:

3

Potenza di interruzione:

0 W

Tempo minimo di accensione:

1 s

Sensore di movimento per sistemi bus, marca B.E.G. ITALIA SRL, modello BBH93542 - PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2