AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93540 INDOOR 180-BMS DALI-2

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529935406

Codice prodotto

BBH93540

Cod. produttore

93540

Produttore

BBH

Sistema bus EIB / KNX:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Altri

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Montaggio a parete:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Altri

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Accoppiatore bus incluso:

Ingresso unità secondaria:

no

Tensione di alimentazione attraverso il bus:

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Selettore di modalità:

no

Immune agli animali:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

Sensore di luminosità regolabile:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Certificato DALI-2:

Con sensore acustico:

no

Altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

Portata massima tangenziale:

5 m

Portata massima frontale:

3 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

10 m

Numero di canali:

1

Larghezza:

70 mm

Altezza:

61 mm

Profondità:

70 mm

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza cavo di connessione:

0 mm

Multisensore DALI-2 (input device) per installazione ad incasso a parete, Prodotto certificato DALI-2, Alimentazione via DALI bus, Tecnologia multimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103, Telegramma 0 fornisce informazioni sul movimento e presenza su busDALI secondo la norma IEC 62386 parte 303, Telegramma 1 fornisce i valori LUX su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 304, La parametrizzazione e possibile tramite l'applicazione Multimaster obbligatoria di qualsiasi produttore. Questo controller deve supportare la IEC 62386 parti 101/103/303/304., Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno, L'area di rilevamento puo essere ridotta mediante lamelle di copertura, Per combinazione con telai protettivi (dimensioni copertura interna 50 x 50 mm) in 5 colori diversi, Puo essere adattato a placche di vari produttori tramite supporto centrale, Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con altre serie civili, Le placche di copertura devono essere ordinate separatamente, disponibili in diversi colori, Adattamento individuale della sensibilita del sensore di movimento, LEDs interni attivabili o disattivabili