AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93530 PD2N-KNXS-OCCULOG-DX-DE

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Colore - Bianco

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529935307

Codice prodotto

BBH93530

Cod. produttore

93530

Produttore

BBH

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Rilevatore di presenza

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

Certificato DALI-2:

no

Numero RAL (affine):

9010

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

10 m

Portata massima frontale:

6 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

5 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Tempo massimo di accensione:

1440 min

Tempo minimo di accensione:

1 s

Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato, Ridotta profondita di installazione, 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Modalita semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalita automatica., 2 moduli logici integrati, Adattamento individuale della sensibilita del sensore di movimento, Misurazione della luce tramite sensore luceinterno ed esterno, Varie funzioni di blocco, LEDs interni attivabili o disattivabili, Assegnazione dell'indirizzo fisico tramite pulsante o telecomando, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Richiamo scenari luminosi, Rilevatore infrarossi e Rilevatore acustico integrati, Misurazione della qualita dell'aria basata su composti organici volatili (VOC), Sono possibili fino a 4 valori limite, Misura dell'umidita relativa, Tutti i valori possono essere inviati sul bus e utilizzati per applicazioni HVAC, Regolatore di temperatura, qualita dell'aria e umidita, Clips di fissaggio, Lamelle di copertura