AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93528 RC-PLUS NEXT N 230 KNXS-DX V7 NERO

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Sensore di movimento

  • Colore - Nero

  • Qualità del materiale - Altri

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529935284

Codice prodotto

BBH93528

Cod. produttore

93528

Produttore

BBH

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Sensore di movimento

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Numero RAL (affine):

9005

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

40 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

20 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Tempo massimo di accensione:

1440 min

Tempo minimo di accensione:

1 s

Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato, KNX Secure Ready, Luce LED Downlight integrata con funzione di orientamento o luce notturna (RGB), Controllo HCL / RGB, Impostazione KNX tramite ETS 5, Sensibilita sensori PIR interni regolabili individualmente, Sensori PIR interni attivabili/disattivabili singolarmente, Rilevamento direzione movimento, Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno, Modalita semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalita automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, 2 moduli logici integrati, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato