B.E.G. ITALIA SRL - BBH93527 RC-PLUS NEXT N 230 KNXS-DX V7 BIANCO - 93527

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Modello - Sensore di movimento
Colore - Bianco
Qualità del materiale - Altri
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4007529935277
Codice prodotto
BBH93527
Cod. produttore
93527
Produttore
BBH
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Modello:
Sensore di movimento
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Accoppiatore bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso unità secondaria:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Certificato DALI-2:
no
Numero RAL (affine):
9010
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Trasparente:
no
Immune agli animali:
no
Diametro del campo di rilevamento a terra:
40 m
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Selettore di modalità:
no
Portata massima tangenziale:
20 m
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:
no
Tempo massimo di accensione:
1440 min
Tempo minimo di accensione:
1 s