AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93525 INDOOR 180-KNXS-DX V7 SENZA COPERTURA

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529935253

Codice prodotto

BBH93525

Cod. produttore

93525

Produttore

BBH

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Rilevatore di presenza

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Altri

Accoppiatore bus incluso:

Ingresso unità secondaria:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

10 m

Portata massima frontale:

3 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

10 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Tempo massimo di accensione:

1440 min

Tempo minimo di accensione:

1 s

Rilevatore di presenza KNX con accoppiatore KNX-BUS integrato per installazione a parete, KNX Secure Ready, Controllo HCL / RGB, Impostazione KNX tramite ETS 5, Adattamento individuale della sensibilita del sensore di movimento, Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno, Modalita semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalita automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, 2 moduli logici integrati, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato, Rilevatore infrarossi e Rilevatore acustico integrati