AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93520 PD9-KNXS-DX-DE V7

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Colore - Bianco

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529935208

Codice prodotto

BBH93520

Cod. produttore

93520

Produttore

BBH

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Rilevatore di presenza

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

Certificato DALI-2:

no

Numero RAL (affine):

9010

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

10 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

5 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Tempo massimo di accensione:

1440 min

Tempo minimo di accensione:

1 s

Mini-rilevatore di presenza KNX con connettore bus KNX incorporato, KNX Secure Ready, Controllo HCL / RGB, Impostazione KNX tramite ETS 5, Adattamento individuale della sensibilita del sensore di movimento, Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno, Modalita semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalita automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, 2 moduli logici integrati, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato