B.E.G. ITALIA SRL - BBH93517 PD4N-KNXS-DX-UP V7 - 93517

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Modello - Rilevatore di presenza
Colore - Bianco
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4007529935178
Codice prodotto
BBH93517
Cod. produttore
93517
Produttore
BBH
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Modello:
Rilevatore di presenza
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Accoppiatore bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso unità secondaria:
sì
Certificato DALI-2:
no
Numero RAL (affine):
9010
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Trasparente:
no
Immune agli animali:
no
Diametro del campo di rilevamento a terra:
24 m
Portata massima frontale:
8 m
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Selettore di modalità:
no
Portata massima tangenziale:
12 m
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Tempo massimo di accensione:
1440 min
Tempo minimo di accensione:
1 s