AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93472 PD4-CAS-GH-AP

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Portata massima frontale - 30 m

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Con interfaccia DALI - no

  • Controllo della luminosità costante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529934720

Codice prodotto

BBH93472

Cod. produttore

93472

Produttore

BBH

Modello:

Rilevatore di presenza

Portata massima frontale:

30 m

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

Controllo HVAC:

no

Spegnimento forzato:

Immune agli animali:

no

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

14 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

15 m

Max. gamma di presenza:

0

Diametro del campo di rilevamento a terra:

30 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Ritardo allo spegnimento:

0 s

Ritardo all'accensione:

0 s

Soglia di luminosità:

1...4000 lx

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-5...45 °C

Numero di zone di intervento:

700

Corrente di comando:

4 mA

Ingresso unità secondaria:

Funzione allarme:

no

Altezza:

76 mm

Diametro:

101 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rilevatore di presenza Casambi per montaggio a grandi altezze, LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura, Sensore di luce telescopico esterno regolabile meccanicamente per un'altezza di montaggio compresa tra 5 e 16 metri, per la misurazione precisa della luce nella singola applicazione, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Regolazione del fattore di riflessione e immissione della luminosita per la visualizzazione della luminosita effettiva nell'app, L'area di rilevamento e espandibile con altri dispositivi B.E.G. Casambi, Sensibilita sensori PIR interni regolabili individualmente, L'area di rilevamento puo essere ridotta mediante lamelle di copertura, Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore, Nota: Nel caso in cui i rilevatori vengano installati in grandi magazzini con alte scaffalature e possibile, tramite le palpebre di copertura in dotazione, permettere che il rilevamento avvenga solo in alcune direzioni., Possibilita di attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante, Facile programmazione tramite Casambi smartphone App