AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93463 PD4N-M-DACO-1C DALI-2

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529934638

Codice prodotto

BBH93463

Cod. produttore

93463

Produttore

BBH

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Rilevatore di presenza

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

Certificato DALI-2:

Numero RAL (affine):

9010

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

24 m

Portata massima frontale:

4 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Selettore di modalità:

Portata massima tangenziale:

12 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Tempo massimo di accensione:

30 min

Numero di canali:

2

Potenza di interruzione:

2300 W

Tempo minimo di accensione:

60 s

Rilevatore di presenza con controller applicativo DALI integrato per il controllo efficiente dell'illuminazione, Prodotto certificato DALI-2, Alimentatore DALI integrato, Interfaccia DALI per il controllo di ECG digitali dimmerabili in modalita broadcast, Accensione, spegnimento e dimmerazione manuale tramite comuni pulsanti NA, La comunicazione IR bidirezionale consente una rapida integrazione nella funzione di gestione del progetto del B.E.G. One App, La gamma completa delle funzioni puo essere attivata solo utilizzando l'adattatore BLE-IR e uno Smartphone o Tablet compatibile (Android, iOS)., Modalita impostabili: Semi-automatico, automatico, solo controllo della luce solo presenza, Rele ad alto potere di interruzione con diverse modalita operative, ad es. sconnessione elettrica EBs DALI, HVAC, Luce lavagna., Algoritmo di controllo intelligente con ampie opzioni di impostazione, Il software e compatibile con i modelli precedenti (tranne le funzioni DSI, doppio lucchetto e funzione corridoio), Impostazione di fabbrica Tempo di Ritardo 10 min e valore Crepuscolare di 500 lux, Incluse Clips per fissaggio in controsoffitto e calotta di protezone della morsettiera, Base per installazione a plafone (opzionale), Accessori per installazione superficiale , Ulteriori accessori per la colorazione sono disponibili come optional