B.E.G. ITALIA SRL - BBH93452 PD2N-M-DACO DALI-2 - 93452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Altri
Modello - Rilevatore di presenza
Bus system KNX radio - no
Altro sistema bus - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4007529934522
Codice prodotto
BBH93452
Cod. produttore
93452
Produttore
BBH
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Modello:
Rilevatore di presenza
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Altri
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Accoppiatore bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso unità secondaria:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Certificato DALI-2:
sì
Numero RAL (affine):
9010
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Trasparente:
no
Immune agli animali:
no
Diametro del campo di rilevamento a terra:
10 m
Portata massima frontale:
3 m
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Selettore di modalità:
no
Portata massima tangenziale:
5 m
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:
no
Tempo massimo di accensione:
30 min
Numero di canali:
1
Tempo minimo di accensione:
60 s