B.E.G. ITALIA SRL - BBH93405 BL2-PLUS-DE - 93405
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Portata massima frontale - 4.8 m
Potenza di commutazione massima - 1000 W
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007529934058
Codice prodotto
BBH93405
Cod. produttore
93405
Produttore
BBH
Modello:
Sensore di movimento
Portata massima frontale:
4.8 m
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo HVAC:
no
Immune agli animali:
no
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
4 m
Max. gamma di presenza:
8 m²
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP23
Ritardo allo spegnimento:
0 s
Ritardo all'accensione:
0 s
Soglia di luminosità:
10...2000 lx
Max. commutazione del LED di alimentazione:
200 W
Adatto per carico C:
no
Temperatura:
-25...50 °C
Numero di zone di intervento:
50
Funzione allarme:
no
Altezza:
61 mm
Diametro:
80 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no