B.E.G. ITALIA SRL - BBH93396 PBM-DALILINK-4W - 93396

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Numero di ingressi - 4
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tensione di ingresso - 0...0 V
Altro sistema bus - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4007529933969
Codice prodotto
BBH93396
Cod. produttore
93396
Produttore
BBH
Sistema bus EIB / KNX:
no
Numero di ingressi:
4
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione di ingresso:
0...0 V
Altro sistema bus:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Modulo bus rimovibile:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
no
Con indicazione LED:
sì
Tensione di scansione autogenerata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20