AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93336 SA8-230/16/H/KNX - ATTUAT. 8 X 16A

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 8

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529933365

Codice prodotto

BBH93336

Cod. produttore

93336

Produttore

BBH

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

8

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

16 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

8

Max corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

Potenza di uscita:

3680 W

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

3680 W

Tensione nominale di esercizio:

30...30 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Modulo espandibile:

no

Attuatore per la commutazione dei carichi, Dispositivo KNX con larghezza 4 moduli TE o 8 moduli TE per installazione su guida DIN (TH 35 a EN 60715), Il dispositivo ha 4 (SA4 - 230 / 16 /) o 8 (SA8 - 230 / 16 /) contatti indipendenti normalmente aperti, I contatti degli interruttori sono ottimizzati per carichi capacitivi, Gli interruttori manuali consentono la commutazione manuale anche senza tensione del bus, L'attuatore e alimentato dal bus KNX e non richiede alimentazione supplementare, Le uscite sono collegate tramite morsetti a vite