AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93211 PD9-SH-24V BIANCO - 93211

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Selettore di modalità - no

  • Tempo massimo di accensione - 1 min

  • Collegabile in rete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529932115

Codice prodotto

BBH93211

Cod. produttore

93211

Produttore

BBH

Modello:

Sensore di movimento

Metodo di montaggio:

Altri

Selettore di modalità:

no

Tempo massimo di accensione:

1 min

Collegabile in rete:

Portata massima frontale:

3 m

Altezza di montaggio:

2.5 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Sensibilità regolabile:

no

Portata massima tangenziale:

5 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

10 m

Controllo HVAC:

Sensore di luminosità regolabile:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Colore:

Bianco

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

Immune agli animali:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Tempo minimo di accensione:

1 s

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Numero RAL (affine):

9010

Mini rilevatore di movimento, Per collegamento a sistemi di building automation, Uscita 24 V CC / 0,5 mA, 93210: Con LED di stato come indicatore di movimento