B.E.G. ITALIA SRL - BBH93082 RM1-SYS-REG DALI-2 - 93082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007529930821
Codice prodotto
BBH93082
Cod. produttore
93082
Produttore
BBH
Sistema bus EIB / KNX:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Altri
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Con indicazione LED:
sì
Potenza di commutazione massima:
3000 W
Potenza di uscita:
3000 W
Adatto per carico C:
sì
Max numero di uscite di commutazione:
1
Max corrente di commutazione:
16 A
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Diverse fasi collegabili:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Modulo espandibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20