AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93055 TELECOMANDO IR-BL - 93055

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93055 TELECOMANDO IR-BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telecomando

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529930555

Codice prodotto

BBH93055

Cod. produttore

93055

Produttore

BBH

Tipo di accessorio / ricambio:

Telecomando

Colore:

Altri

Telecomando a infrarossi per impostare o modificare comodamente i parametriSupporto a parete è compreso nella fornitura.Facile programmazione dei rilevatori di movimento a soffitto BL2, BL4 e BL4-K / CLe funzioni del telecomando sono descritte all´interno del manaule del dispositivo da programmareAdatto per: 93231, 93247, 93284, 93288, 93317, 93327, ...