B.E.G. ITALIA SRL - BBH92931 PD9-M-SDB-GH-DE MINI RIL.PRES.IP65 3601C - 92931

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI - no
Controllo della luminosità costante - no
Controllo HVAC - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007529929313
Codice prodotto
BBH92931
Cod. produttore
92931
Produttore
BBH
Modello:
Rilevatore di presenza
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
sì
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
6 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
sì
Portata massima tangenziale:
3.5 m
Max. gamma di presenza:
9 m²
Portata massima frontale:
3.5 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
3.5 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Montaggio a parete:
no
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
15 s
Tempo massimo di accensione:
30 min
Ritardo allo spegnimento:
0 s
Ritardo all'accensione:
0 s
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
0...0 °
Area di rotazione del sensore, verticale:
0...0 °
Soglia di luminosità:
10...2000 lx
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Adatto per carico C:
no
Temperatura:
-25...50 °C
Max corrente di inserzione:
80 A
Ingresso unità secondaria:
sì
Funzione allarme:
no
Profondità:
41 mm
Diametro:
36 mm
Profondità di incasso:
16 mm
Diametro di incasso:
24.3 mm


