AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92913 PD9-M-SDB-DE MINI RIL.PRES.IP65SLAVE 360 - 92913

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92913 PD9-M-SDB-DE MINI RIL.PRES.IP65SLAVE 360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Portata massima frontale - 6 m

  • Potenza di commutazione massima - 2300 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529929139

Codice prodotto

BBH92913

Cod. produttore

92913

Produttore

BBH

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

30 min

Portata massima frontale:

6 m

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Con interfaccia DALI:

no

Controllo HVAC:

no

Spegnimento forzato:

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Portata massima tangenziale:

5 m

Max. gamma di presenza:

12

Diametro del campo di rilevamento a terra:

10 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Acciaio Inox

Numero RAL (affine):

9022

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

15 s

Soglia di luminosità:

20...1500 lx

Temperatura:

-25...50 °C

Max corrente di inserzione:

80 A

Corrente di comando:

10 mA

Ingresso unità secondaria:

Altezza:

28 mm

Diametro:

36 mm

Montaggio a parete:

no