B.E.G. ITALIA SRL - BBH92912 PD9-M-SDB-DE MINI RIL.PRES.IP65 360 1 CA - 92912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 30 min
Potenza di commutazione massima - 2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Altezza di montaggio ottimale - 2.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
4007529929122
Codice prodotto
BBH92912
Cod. produttore
92912
Produttore
BBH
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
30 min
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
10 m
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP65
Tempo minimo di accensione:
15 s
Soglia di luminosità:
10...2000 lx
Temperatura:
-20...50 °C
Larghezza:
38 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
154 mm