AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92843 PS-DALISYS-USB-REG - 92843

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92843 PS-DALISYS-USB-REG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di linee alimentabili - 1

  • Corrente max. di uscita - 210 mA

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529928439

Codice prodotto

BBH92843

Cod. produttore

92843

Produttore

BBH

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente max. di uscita:

210 mA

Altro sistema bus:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicazione LED:

Numero di bobine di isolamento integrate:

1

Tensione secondaria:

16 V