AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92732 PBM-DALILINK-4W-BLE - 92732

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Numero di ingressi - 4

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tensione di ingresso - 0...0 V

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529927326

Codice prodotto

BBH92732

Cod. produttore

92732

Produttore

BBH

Sistema bus EIB / KNX:

no

Numero di ingressi:

4

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione di ingresso:

0...0 V

Altro sistema bus:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Modulo bus rimovibile:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

no

Con indicazione LED:

Tensione di scansione autogenerata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Interfaccia pulsanti DALI con 4 ingressi binari e gateway Bluetooth integrato per installazione in incasso. La programmazione della linea DALI-LINK avviene tramite Bluetooth con uno smartphone e il´App B.E.G. App BLE. 4 ingressi pulsanti a potenziale zero liberamente configurabili. Modalità operative: normale, scala o modalità scena. Ronzatore integrato per l´individuazione del dispositivo. Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l´utilizzo di altri dispositivi DALI-LINK di B.E.G. LUXOMAT®net.Android - play.google.com/store/apps/details - iOS - itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1342462121