AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92664 SENSORE INDOOR 180-T - 92664

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92664 SENSORE INDOOR 180-T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi / Ultrasuoni (doppia tecnologia)

  • Con interfaccia DALI - no

  • Controllo della luminosità costante - no

  • Controllo HVAC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529926640

Codice prodotto

BBH92664

Cod. produttore

92664

Produttore

BBH

Modello:

Sensore di movimento

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi / Ultrasuoni (doppia tecnologia)

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

180 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.2 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

Portata massima tangenziale:

10 m

Max. gamma di presenza:

150

Portata massima frontale:

3 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

12 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Montaggio a parete:

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

15 s

Tempo massimo di accensione:

16 min

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...180 °

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...0 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...0 °

Soglia di luminosità:

10...2000 lx

Potenza di commutazione massima:

300 W

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-25...50 °C

Corrente di comando:

170 mA

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

61 mm

Profondità di incasso:

35 mm

Diametro di incasso:

48 mm