AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92656 TS-DW1 OROL.DIGIT.GIORN/SETT 1 CAN.1 MOD - 92656

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92656 TS-DW1 OROL.DIGIT.GIORN/SETT 1 CAN.1 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma di 24 h - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529926565

Codice prodotto

BBH92656

Cod. produttore

92656

Produttore

BBH

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma di 24 h:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in anni:

6

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma ad impulsi:

no

Contaore:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Numero di posizioni di memoria:

46

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza:

18 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

45 mm