B.E.G. ITALIA SRL - BBH92622 SENSORE INDOOR 180-T CON PLACCA RAL9010 - 92622

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Con interfaccia DALI - no
Controllo HVAC - no
Immune agli animali - sì
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007529926220
Codice prodotto
BBH92622
Cod. produttore
92622
Produttore
BBH
Modello:
Sensore di movimento
Con interfaccia DALI:
no
Controllo HVAC:
no
Immune agli animali:
sì
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
1.1 m
Portata massima tangenziale:
10 m
Max. gamma di presenza:
0 m²
Portata massima frontale:
3 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
10 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensore di luminosità regolabile:
no
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Montaggio a parete:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
15 s
Tempo massimo di accensione:
16 min
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...180 °
Soglia di luminosità:
0...2000 lx
Potenza di commutazione massima:
300 W
Temperatura:
-25...50 °C
Corrente di comando:
6 mA
Ingresso unità secondaria:
no
Larghezza:
87 mm
Altezza:
61 mm
Profondità:
87 mm