B.E.G. ITALIA SRL - BBH92305 PD2-M-2C-24VAC-RR-AP RIL.PRES.360 2 CAN. - 92305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 30 min
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI - no
Controllo HVAC - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007529923052
Codice prodotto
BBH92305
Cod. produttore
92305
Produttore
BBH
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
30 min
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo HVAC:
sì
Spegnimento forzato:
sì
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
5 m
Max. gamma di presenza:
12 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
10 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK05
Tipo di tensione:
AC / DC
Tempo minimo di accensione:
15 s
Ritardo allo spegnimento:
0 s
Ritardo all'accensione:
0 s
Soglia di luminosità:
20...2000 lx
Adatto per carico C:
no
Temperatura:
-25...50 °C
Numero di zone di intervento:
78
Corrente di comando:
4 mA
Ingresso unità secondaria:
sì
Funzione allarme:
sì
Altezza:
47 mm
Diametro:
98 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no





