AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92251 PD4-M-2C-DUO-DE RIL.PRES.360 2 CAN. C/SO - 92251

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92251 PD4-M-2C-DUO-DE RIL.PRES.360 2 CAN. C/SO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Portata massima frontale - 8 m

  • Potenza di commutazione massima - 2300 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529922512

Codice prodotto

BBH92251

Cod. produttore

92251

Produttore

BBH

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

30 min

Portata massima frontale:

8 m

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Collegabile in rete:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Portata massima tangenziale:

24 m

Possibilità di controllo remoto:

Sensore di luminosità regolabile:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

5 s

Soglia di luminosità:

10...2000 lx

Temperatura:

-25...50 °C

Max corrente di inserzione:

800 A

Altezza:

103 mm

Diametro:

97 mm

Rilevatore di presenza per due gruppi di luce separati. Un'area di rilevamento comune. Due sensori luce indipendenti e orientabili. Possibilità di attivazione manuale mediante due pulsanti. Versione dispositivo master. Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave. Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale. Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux. Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Dimensioni: AP= Ø 117 x 68 mm DE= Ø 97 x 103 mm UP= Ø 97 x 84 mm. Assorbimento: 2 mA. Potenza assorbita: ca. 0,5 W. Area rilevamento: verticale 360°. Raggio d'azione: Massima Ø 24 m trasversale Massima Ø 8 m frontale Massima Ø 6,4 m posizione fissa. Area di rilevamento, riferita al rilevatore montato all'altezza indicata e comearea di rilevamento tangenziale: 452 m². Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: 2 m / 10 m / 2,5 m. Classe / Grado protezione: AP= IP54 / Classe II DE= IP20 / Classe II UP= IP20 / Classe II. Temperatura funzionamento: -25 °C a +50 °C. Involucro: involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV. Canale 1 (comando di luce). Carico di contatto: 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 Massima corrente di spunto commutabile : 165 A per 20 ms Massima corrente di spunto commutabile : 800 A per 20 µs. Tipo di contatto: Contatto µ, contatto pulito con contatto anticipato al tungsteno. Ritardo spegnimento: 5 s - 30 min, Impulso. Soglia accensione: 10 - 2000 Lux. Canale 2 (comando di luce potenziale zero). Carico di contatto:2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 Massima corrente di spunto commutabile : 165 A per 20 ms Massima corrente di spunto commutabile : 800 A per 200 µs. Soglia accensione: 10 - 2000 Lux. Tipo di contatto: Contatto µ, a potenziale zero contatto pulito con contatto anticipato al tungsteno. Ritardo spegnimento: 5 s - 30 min, Impulso. Misurazione mista della luce o luce del giorno