AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92161 BASE IP54 X SERIE PD2 E PD4 VERSIONI AP - 92161

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92161 BASE IP54 X SERIE PD2 E PD4 VERSIONI AP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529921614

Codice prodotto

BBH92161

Cod. produttore

92161

Produttore

BBH

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Colore:

Bianco

Attacco AP IP54 per PD2 e PD4: Presa fuori muro per il montaggio fuori muro successivo del rilevatore di presenze PD2-AP e PD4-AP incluso aumento del grado di protezione fino a IP54. Materiale: PC resistente ai raggi UV. Dimensioni: Ø 100 x A 15 mm.