AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92143 PD4-M-2C-K-DE RIL.PRES.CORRIDOI 2CAN.C/S - 92143

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92143 PD4-M-2C-K-DE RIL.PRES.CORRIDOI 2CAN.C/S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Potenza di commutazione massima - 2300 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

  • Con interfaccia DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529921430

Codice prodotto

BBH92143

Cod. produttore

92143

Produttore

BBH

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

30 min

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Con interfaccia DALI:

no

Controllo HVAC:

Spegnimento forzato:

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Portata massima tangenziale:

20 m

Max. gamma di presenza:

0

Diametro del campo di rilevamento a terra:

24 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

15 s

Soglia di luminosità:

20...2000 lx

Temperatura:

-25...50 °C

Max corrente di inserzione:

165 A

Corrente di comando:

2 mA

Ingresso unità secondaria:

Funzione allarme:

Altezza:

103 mm

Diametro:

97 mm

Montaggio a parete:

no