B.E.G. ITALIA SRL - BBH92142 PD4-S-AP RIL.PRES.SLAVE360GRANDI AREE PL - 92142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 30 min
Portata massima frontale - 8 m
Potenza di commutazione massima - 2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Confezione
1 PZ
EAN
4007529921423
Codice prodotto
BBH92142
Cod. produttore
92142
Produttore
BBH
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
30 min
Portata massima frontale:
8 m
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Spegnimento forzato:
sì
Collegabile in rete:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
24 m
Possibilità di controllo remoto:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
5 s
Soglia di luminosità:
10...2000 lx
Temperatura:
-25...50 °C
Altezza:
76 mm
Diametro:
101 mm


