B.E.G. ITALIA SRL - BBH90224 USB-IF/KNX REG - USB DATA INTERFACE - 90224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007529902248
Codice prodotto
BBH90224
Cod. produttore
90224
Produttore
BBH
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Modello:
USB
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
2
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Max velocità di trasferimento:
9600 Bd
Accoppiatore bus incluso:
sì
Con casella di testo:
sì
Con indicazione LED:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20