AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH90223 LZ-230/UNI/420 REG AMPLIFICATORE DIMMER - 90223

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Privo di alogeni -

  • Trasparente - no

  • Potenza assorbita - 200...420 W

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529902231

Codice prodotto

BBH90223

Cod. produttore

90223

Produttore

BBH

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Potenza assorbita:

200...420 W

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

La potenza totale dei carichi collegati e divisa tra il dimmer e carichi di potenza, Alimentazione dei carichi collegati tramite linea comune, Funzionamento tramite dimmer a monte, Protezione elettronica da sovratemperatura