AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH90222 DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG DIMMERUNIVERS - 90222

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus Powernet - no

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529902224

Codice prodotto

BBH90222

Cod. produttore

90222

Produttore

BBH

Sistema bus EIB / KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Accoppiatore bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Con indicazione LED:

Potenza di uscita:

3...250 W

Potenza aumentabile (con utilizzo booster):

Max. commutazione del LED di alimentazione:

50 W

Tensione:

230...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Commutazione e dimmerazione di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici con lampade alogene, trasformatori induttivi dimmerabili con lampade alogene o LED, LED HV e lampade fluorescenti compatte, 4 x 250 W, HV LED lampade typ. 4 x 7 ... 50 W 1 x 950 W, Selezione automatica o manuale del principio di dimmerazione adatto al carico, Circuito aperto, cortocircuito e sovratemperatura, Messaggio di corto circuito, Uscite gestibili manualmente, Feedback dello stato di commutazione e del valore di regolazione, Soglia di accensione e dimmerazione della luminosita impostabili, Funzioni temporizzate: accensione, ritardo spegnimento, interruttore luci scale con funzione di preallarme, modalita scenari di illuminazione, Blocco singole uscite manuali o via bus, Visualizzazione dello stato delle uscite tramite LED