AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVS - RIELLOFIRE - FXR9137199 VW2W100 RIC.RADIO DA LOOP IND

AVS
copiacopia
AVS - RIELLOFIRE - FXR9137199 VW2W100 RIC.RADIO DA LOOP IND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075258412

Codice prodotto

FXR9137199

Cod. produttore

9137199

Produttore

AVS

Ricevitore Wireless a 868MHz, 7 canali, trasmissione con doppia antenna ortogonale, per la connessione di dispositivi di rivelazione incendio wireless, in grado di supportare fino a 32 punti (di cui 16 moduli di uscita/allarme) e 6 ripetitori di segnale tipo Expander. Omologazione EN54-25 (LPCB). Come da UNI9795, collegare rivelatori e pulsanti a Ricevitori separati. • Portata tra Translator e dipositivi: 200mt* • Portata tra Translator e Expander: 500mt* • Frequenza operativa 868 - 870 MHz EN 300-220-1• Canali 7 - Modulazione tipo FSK • Antenne 2 ortogonali • Algoritmo di salto-banda automatico • Algoritmo regolazione automatica della potenza • Sistema supervisionato con finestra programmabile • Trasmissione crittografata • Assorbimento 25 mA • Temperatura di lavoro -30°C / +55°C. • Grado di protezione IP51 • Dimensioni: LxHxP 120 mm x 160 mm x 51 mm • Segnalazioni Radio: • Allarma incendio - Batteria Bassa - Sopravvivenza. Alimentazione diretta da Loop - Utilizza un indirizzo del Loop - Max. 32 Dispositivi Radio