AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVS - RIELLOFIRE - FXR4437125 RDT RIDUTTORE TENSIONE 24/12 V - 4437125

AVS
copiacopia
AVS - RIELLOFIRE - FXR4437125 RDT RIDUTTORE TENSIONE 24/12 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768442229

Codice prodotto

FXR4437125

Cod. produttore

4437125

Produttore

AVS

Modulo riduttore di tensione da 24V a 12V per sirene e/o combinatori telefonici funzionanti a 12V e collegati a sistemi antincendio a 24V.Dimensioni mm (LxHxP): 38x35x15Tensione d’ingresso: 20-30 V =Tensione d’uscita: 14 V = ± 1%Corrente massima: 1000 Ma