AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVS - RIELLOFIRE - FXR4403194 XFIRE-LCD PANNELLO REMOTO IT

AVS
copiacopia
AVS - RIELLOFIRE - FXR4403194 XFIRE-LCD PANNELLO REMOTO IT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002815365

Codice prodotto

FXR4403194

Cod. produttore

4403194

Produttore

AVS

PANNELLO PER LA GESTIONE REMOTA DELLA CENTRALE XFIREPannello collegato in rete con la centrale, riporta tutte le diciture e i comandi presenti in centrale. Acquistare cod. 4437108 da inserire nella centrale abbinata al pannello.Tra le caratteristiche: la possibilità di indirizzare singolarmente e gestire una serie completa di apparati radio tutti certificati, nonché di indirizzare sensori di gas e sistemi di aspirazione sia tradizionali sia di ultima generazione con la Cloud Chamber a bordo. XFIRE è inoltre collegabile direttamente anche con i sistemi di evacuazione, i pannelli di controllo remoti tramite connessione alla porta seriale RS485 ed è possibile connettere la centrale ad una rete Ethernet.